CHIAVE X ESAGONI INT. 914G 12

Chiave frontale angolata 42

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:42 12
Rubix:160000000860386
Produttore:6341310
EAN:4010886634134
CHIAVE X ESAGONI INT. 914G 12

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta12 mm
Lunghezza137 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE X ESAGONI INT. 914G 12


Chiave maschio esagonale piegata 12 mm Esecuzione a DIN ISO 2936 Acciaio GEDORE vanadio 61CrSiV5, misure 0,7 e 0,9 mm brunite, fino a 12 mm = zincate, da 14 mm = cromate * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta12 mm
Lunghezza137 mm
Finituralucidato
Codice doganale82054000
5,95 IVA esclusa
/ Unità
7,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione