CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA FOSFATATA DIAMETRO (MM) 8 4981729

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE LUNGHE PIEGATE FOSFATATE CON ESTREMITÀ SFERICA ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4981729
Rubix:999180600003491
EAN:3660338516764
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA FOSFATATA DIAMETRO (MM) 8 4981729
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta8 mm
Lunghezza208 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA FOSFATATA DIAMETRO (MM) 8 4981729


La lega di acciaio temprato garantisce una chiave durevole con una superficie extra dura per una lunga durata di vita, un rispetto delle prestazioni della chiave e il mantenimento della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta8 mm
Lunghezza208 mm
Finituraacciaio
3,26 IVA esclusa
/ Unità
3,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore