CHIAVE ESAGONALE LUNGA 83SH.5/16

Chiavi a brugola lunghe 83SH in pollici con testa a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:83SH.5/16
Rubix:160000000171233
EAN:3148511238714
CHIAVE ESAGONALE LUNGA 83SH.5/16

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta5/16''
Lunghezza152 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE ESAGONALE LUNGA 83SH.5/16


A ["]: 7/32H [mm]: 26H x L [mm]: 32 x 135L [mm]: 124[g]: 34

Punti di forza

• Made of silicon steel. • The ball head allows working under an angle of 30°. • Execution: phosphated.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso81 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)170x45x10 mm
Peso imballaggio81 g
Improntahex / allen
Grandezza impronta5/16''
Lunghezza152 mm
Finiturafosfato
4,75 IVA esclusa
/ Unità
5,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione