CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 2,5 LUNGHEZZA (MM) 58 4971606

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE FOSFATATE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4971606
Rubix:999180600002980
EAN:3660338515644
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 2,5 LUNGHEZZA (MM) 58 4971606
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta2,5 mm
Lunghezza58,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 2,5 LUNGHEZZA (MM) 58 4971606


ISO 2936
La lega di acciaio temprato garantisce una chiave durevole con una superficie extra dura per una lunga durata di vita e la conservazione della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta2,5 mm
Lunghezza58,5 mm
Finituraacciaio
0,08 IVA esclusa
/ Unità
0,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore