CHIAVE MASCHIO CON IMPUGNATURA ESAGONALE TESTA SFERICA 7 MM 84TZSA.7

Chiave maschio con impugnatura a "P" sferica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Facom:84TZSA.7
Rubix:999180600061934
EAN:3662424074837
CHIAVE MASCHIO CON IMPUGNATURA ESAGONALE TESTA SFERICA 7 MM 84TZSA.7

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta7
Lunghezza240 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE MASCHIO CON IMPUGNATURA ESAGONALE TESTA SFERICA 7 MM 84TZSA.7






Acciaio al carbonio al silicio per una maggiore durata Impugnatura morbida per un maggiore comfort e per applicare una maggiore coppia di serraggio Testa sferica per un avvitamento rapido fino a un angolo di 30°. Estremità corta per una coppia di serraggio elevata. Finitura: lucidata, fosfatata.

Punti di forza

  • Impugnatura morbida per il massimo comfort e per applicare una maggiore coppia di serraggio
  • La testa sferica consente un avvitamento rapido fino a un angolo di 30°
  • Estremità corta per una coppia elevata di serraggio

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta7
Lunghezza240 mm
Finiturafosfato
8,95 IVA esclusa
/ Unità
10,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione