U02800567 280 TX_T25 CHIAVE MASCHIO -E-
CHIAVI MASCHIO PIEGATE PER VITI CON IMPRONTA TORX USAG 280 TX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:280 TX T25
Rubix:160000000340505
Produttore:U02800567
EAN:8010239022508


Riepilogo info tecniche
| Impronta | profilo torx |
|---|---|
| Grandezza impronta | 25 |
| Lunghezza | 60 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02800567 280 TX_T25 CHIAVE MASCHIO -E-
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita
Esecuzione brunita
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x30x60 mm |
|---|---|
| Peso | 10 g |
| Impronta | profilo torx |
| Grandezza impronta | 25 |
| Lunghezza | 60 mm |
| Finitura | lucidato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione