CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA NICHELATA DIAMETRO (MM) 10 5095533

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE LUNGHE PIEGATE CROMATE CON ESTREMITÀ SFERICA ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5095533
Rubix:999180600003872
EAN:3660338517631
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA NICHELATA DIAMETRO (MM) 10 5095533
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta10 mm
Lunghezza234 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA NICHELATA DIAMETRO (MM) 10 5095533


ISO 2936L
Un acciaio in lega completamente temperato per una chiave extra resistente dalla superficie extra dura per una maggiore durata di vita, un rispetto delle prestazioni della chiave e il mantenimento della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta10 mm
Lunghezza234 mm
Finituraacciaio
48,02 IVA esclusa
/ 10 Unità
58,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore