CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA FOSFATATA DIAMETRO (MM) 1,5 4981732

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE LUNGHE PIEGATE FOSFATATE CON ESTREMITÀ SFERICA ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4981732
Rubix:999180600003494
EAN:3660338516795
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA FOSFATATA DIAMETRO (MM) 1,5 4981732
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta1,5 mm
Lunghezza91,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA FOSFATATA DIAMETRO (MM) 1,5 4981732


La lega di acciaio temprato garantisce una chiave durevole con una superficie extra dura per una lunga durata di vita, un rispetto delle prestazioni della chiave e il mantenimento della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta1,5 mm
Lunghezza91,5 mm
Finituraacciaio
9,24 IVA esclusa
/ 10 Unità
11,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione