000960035-CHIAVE MASCHIO ESAGONALE PIEGATA 3,5 96 3,5
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE CROMATE BETA 96
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:96 3,5
Rubix:160000000000930
Produttore:000960035
EAN:8014230025001


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 3,5 |
| Lunghezza | 68 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000960035-CHIAVE MASCHIO ESAGONALE PIEGATA 3,5 96 3,5
ISO 2936
Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite.
Esecuzione cromata
Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite.
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Peso | 7,2 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 3,5 |
| Lunghezza | 68 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore