U02800062 280 LTS_3 CHIAVE MASCHIO -M-
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE CON TESTA SFERICA BRUNITE USAG 280 LTS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:280 LTS 3
Rubix:160000000340370
Produttore:U02800062
EAN:8010239057135


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 3 |
| Lunghezza | 90 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02800062 280 LTS_3 CHIAVE MASCHIO -M-
ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 25° rispetto all'asse della vite
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita
Per viti con esagono incassato
Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 25° rispetto all'asse della vite
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x19x20 mm |
|---|---|
| Peso | 8 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 3 |
| Lunghezza | 90 mm |
| Finitura | lucidato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore