CHIAVE X ESAGONI INT. 914G 17

Chiave frontale angolata 42

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:42 17
Rubix:160000000860388
Produttore:6341660
EAN:4010886634165
CHIAVE X ESAGONI INT. 914G 17

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta17 mm
Lunghezza177 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE X ESAGONI INT. 914G 17


Chiave maschio esagonale piegata 17 mm Esecuzione a DIN ISO 2936 Acciaio GEDORE vanadio 61CrSiV5, misure 0,7 e 0,9 mm brunite, fino a 12 mm = zincate, da 14 mm = cromate * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta17 mm
Lunghezza177 mm
Finituralucidato
Codice doganale82054000
€ 19,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione