U02800709 280 N_6 CHIAVE MASCHIO -M-
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE BRUNITE USAG 280N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:280 N 6
Rubix:160000000340541
Produttore:U02800709
EAN:8010239069244


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 6 |
| Lunghezza | 90 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02800709 280 N_6 CHIAVE MASCHIO -M-
ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x40x100 mm |
|---|---|
| Peso | 30 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 6 |
| Lunghezza | 90 mm |
| Finitura | lucidato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore