CHIAVE ESAGONALE LUNGA 83SH.3/8

Chiavi a brugola lunghe 83SH in pollici con testa a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:83SH.3/8
Rubix:160000000171228
EAN:3148511238813
CHIAVE ESAGONALE LUNGA 83SH.3/8

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta3/8''
Lunghezza172 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE ESAGONALE LUNGA 83SH.3/8


A ["]: 7/32H [mm]: 26H x L [mm]: 32 x 135L [mm]: 124[g]: 34

Punti di forza

• Made of silicon steel. • The ball head allows working under an angle of 30°. • Execution: phosphated.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso128 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)185x50x15 mm
Peso imballaggio128 g
Improntahex / allen
Grandezza impronta3/8''
Lunghezza172 mm
Finiturafosfato
6,31 IVA esclusa
/ Unità
7,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione