CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 0,9 LUNGHEZZA (MM) 33 4971622

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE FOSFATATE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4971622
Rubix:999180300061127
EAN:3660338515804
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 0,9 LUNGHEZZA (MM) 33 4971622
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta0,9 mm
Lunghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 0,9 LUNGHEZZA (MM) 33 4971622


ISO 2936
La lega di acciaio temprato garantisce una chiave durevole con una superficie extra dura per una lunga durata di vita e la conservazione della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta0,9 mm
Lunghezza33 mm
Finituraacciaio
0,28 IVA esclusa
/ Unità
0,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore