000960344-CHIAVE MASCHIO ES PUNTA SFERICA BPC4 96BPC 4
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE CON ESTREMITÀ SFERICA, CROMATE BETA 96BPC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:96BPC 4
Rubix:160000000000971
Produttore:000960344
EAN:8014230142364


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 4 |
| Lunghezza | 108 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000960344-CHIAVE MASCHIO ES PUNTA SFERICA BPC4 96BPC 4
L'estremità sferica consente di operare con un'inclinazione fino a 30° rispetto all'asse della vite
Per il serraggio, ove possibile, utilizzare il lato corto
Esecuzione cromata
Per il serraggio, ove possibile, utilizzare il lato corto
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso | 13 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 4 |
| Lunghezza | 108 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore