U02801427 280 HGTS

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE CON TESTA SFERICA E IMPUGNATURA USAG 280 HGTS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Usag:280 HGTS 6
Rubix:999200903000396
Produttore:U02801427
EAN:8001150036460
U02801427 280 HGTS

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta6
Lunghezza133 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : U02801427 280 HGTS


ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 30° rispetto all'asse della vite
Impugnatura ergonomica bimateriale con rivestimento antiscivolo per una presa sicura durante la manovra
Lama in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Finitura cromata con estremità brunite per garantire la massima precisione dimensionale ed il perfetto accoppiamento con la vite
Punte brunite fino alla misura da 8 mm, cromate per la misura da 10 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta6
Lunghezza133 mm
Finituralucidato
12,31 IVA esclusa
/ Unità
15,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore