U02800047 280 L_6 CHIAVE MASCHIO -Q-
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE LUNGHE PIEGATE BRUNITE USAG 280 L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:280 L 6
Rubix:160000000340360
Produttore:U02800047
EAN:8010239021280


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 6 |
| Lunghezza | 174 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02800047 280 L_6 CHIAVE MASCHIO -Q-
ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 50 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 6 |
| Lunghezza | 174 mm |
| Finitura | lucidato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore