000960686-CHIAVE MASCHIO ES P/SFERICA C/IMP T BP3 96TBP 3
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE CON TESTA SFERICA E IMPUGNATURA BETA 96TBP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:96TBP 3
Rubix:160000000001028
Produttore:000960686
EAN:8014230516707


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 3 |
| Lunghezza | 153 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000960686-CHIAVE MASCHIO ES P/SFERICA C/IMP T BP3 96TBP 3
Prestazioni superiori ai modelli tradizionali a profilo completamente esagonale
L'estremità sferica consente di operare con un'inclinazione fino a 30° rispetto all'asse della vite
Per il serraggio, ove possibile, utilizzare il lato corto
L'accurato proporzionamento dell'impugnatura ergonomica, in funzione della dimensione della chiave, garantisce serraggi elevati anche in spazi ristretti
Esecuzione cromata
L'estremità sferica consente di operare con un'inclinazione fino a 30° rispetto all'asse della vite
Per il serraggio, ove possibile, utilizzare il lato corto
L'accurato proporzionamento dell'impugnatura ergonomica, in funzione della dimensione della chiave, garantisce serraggi elevati anche in spazi ristretti
Esecuzione cromata
Punti di forza
Hexagonal male L-keys folded with chrome gripping handles
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso | 21,6 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 3 |
| Lunghezza | 153 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore