CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 6 LUNGHEZZA (MM) 96 4971610

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE FOSFATATE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4971610
Rubix:999180600002984
EAN:3660338515682
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 6 LUNGHEZZA (MM) 96 4971610
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta6 mm
Lunghezza96 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 6 LUNGHEZZA (MM) 96 4971610


ISO 2936
La lega di acciaio temprato garantisce una chiave durevole con una superficie extra dura per una lunga durata di vita e la conservazione della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta6 mm
Lunghezza96 mm
Finituraacciaio
0,52 IVA esclusa
/ Unità
0,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore