000960450-CHIAVE MASCHIO ESAG PIEGATA NERA N 5 96N 5
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE BRUNITE BETA 96N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:96N 5
Rubix:160000000000995
Produttore:000960450
EAN:8014230025322


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 5 |
| Lunghezza | 83 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000960450-CHIAVE MASCHIO ESAG PIEGATA NERA N 5 96N 5
ISO 2936
Punti di forza
Burnished Allen wrench
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso | 17,7 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 5 |
| Lunghezza | 83 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore