• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.402)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.719)
  • Fissaggio e assemblaggio(8458)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Utensili manuali(8302)
  • Utensili elettrici portatili(314)
  • Utensili pneumatici(90)
  • Utensili speciali(737)
Vedi Utensileria manuale
  • SCELTI PER TE(163)
  • Utensili di bloccaggio(5370)
  • Pinze, morse, serragiunti(783)
  • Estrattori(208)
  • Martelli, utensili da urto(630)
  • Punte per calcestruzzo(98)
Vedi Utensili manuali
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Utensileria manuale
  3. Utensili manuali
  4. Utensili di bloccaggio
  5. Cacciaviti, chiavi a brugola, punte
  6. Chiave a brugola
  7. U02800132D 280 T

U02800132D 280 T

Chiave a brugola Usag

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Usag:D 280 T 3
Rubix:170000000119214
Produttore:U02800132D
EAN:8001150006043
brand logo

Dettagli del prodotto : U02800132D 280 T


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

CHIAVE X ESAGONI INT. 913GS 10CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA FOSFATATA IN POLLICI DIAMETRO () 3/32 3947604CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 12 LUNGHEZZA (MM) 137 4971614CHIAVE 89.20000960326-CHIAVE MASCHIO ESAG PIEG LUNGA LC 5 96LC 5U02801421 280 HGTS000970708-CHIAVE MASCHIO TX C/IMP TRAS TTX 08 97TTX 08CHIAVE MASCHIO CON IMPUGNATURA ESAGONALE TESTA SFERICA 10 MM 84TZSA.10CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA FOSFATATA DIAMETRO (MM) 10 4981730CHIAVE ESAGONALE 83H.14000960025-CHIAVE MASCHIO ESAGONALE PIEGATA 2,5 96 2,5CHIAVE ESAGONALE 82H.5CHIAVE ESAGONALE 82H.12CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA FOSFATATA DIAMETRO (MM) 4 4981726U02800567 280 TX_T25 CHIAVE MASCHIO -E-
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata