000960326-CHIAVE MASCHIO ESAG PIEG LUNGA LC 5 96LC 5
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE TIPO LUNGO, CROMATE BETA 96LC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:96LC 5
Rubix:160000000000958
Produttore:000960326
EAN:8014230144054


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 5 |
| Lunghezza | 163 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000960326-CHIAVE MASCHIO ESAG PIEG LUNGA LC 5 96LC 5
ISO 2936
Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite
Esecuzione cromata
Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso | 31 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 5 |
| Lunghezza | 163 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore