CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA NICHELATA DIAMETRO (MM) 3 5095528
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE LUNGHE PIEGATE CROMATE CON ESTREMITÀ SFERICA ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:5095528
Rubix:999180600003867
EAN:3660338517587


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 3 mm |
| Lunghezza | 129 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA NICHELATA DIAMETRO (MM) 3 5095528
ISO 2936L
Un acciaio in lega completamente temperato per una chiave extra resistente dalla superficie extra dura per una maggiore durata di vita, un rispetto delle prestazioni della chiave e il mantenimento della precisione dimensionale.
Un acciaio in lega completamente temperato per una chiave extra resistente dalla superficie extra dura per una maggiore durata di vita, un rispetto delle prestazioni della chiave e il mantenimento della precisione dimensionale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 3 mm |
| Lunghezza | 129 mm |
| Finitura | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore