U02800050 280 L_9 CHIAVE MASCHIO -M-
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE LUNGHE PIEGATE BRUNITE USAG 280 L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:280 L 9
Rubix:160000000340363
Produttore:U02800050
EAN:8010239021310


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 9 |
| Lunghezza | 210 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02800050 280 L_9 CHIAVE MASCHIO -M-
ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 135 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 9 |
| Lunghezza | 210 mm |
| Finitura | lucidato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore