CHIAVE ESAGONALE LUNGA 83SH.4

83SH-Lunghe chiavi metriche a brugola - con testa a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:83SH.4
Rubix:160000000171230
EAN:3148511238134
CHIAVE ESAGONALE LUNGA 83SH.4

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta4
Lunghezza100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE ESAGONALE LUNGA 83SH.4


A [mm]: 12,0H [mm]: 45H x L [mm]: 45 x 190L [mm]: 190[g]: 225

Punti di forza

- Realizzato in acciaio al silicio. - La testa a sfera permette di lavorare con un angolo di 30°. - Esecuzione: fosfatata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)103x30x4 mm
Peso imballaggio13 g
Improntahex / allen
Grandezza impronta4
Lunghezza100 mm
Finiturafosfato
Codice doganale82041100
€ 2,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione