CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA NICHELATA DIAMETRO (MM) 1,5 5095525

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE LUNGHE PIEGATE CROMATE CON ESTREMITÀ SFERICA ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5095525
Rubix:999180600003864
EAN:3660338517556
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA NICHELATA DIAMETRO (MM) 1,5 5095525
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta1,5 mm
Lunghezza91,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA NICHELATA DIAMETRO (MM) 1,5 5095525


ISO 2936L
Un acciaio in lega completamente temperato per una chiave extra resistente dalla superficie extra dura per una maggiore durata di vita, un rispetto delle prestazioni della chiave e il mantenimento della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta1,5 mm
Lunghezza91,5 mm
Finituraacciaio
€ 0,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore