CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA NICHELATA DIAMETRO (MM) 2,5 5095527

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE LUNGHE PIEGATE CROMATE CON ESTREMITÀ SFERICA ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5095527
Rubix:999180600003866
EAN:3660338517570
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA NICHELATA DIAMETRO (MM) 2,5 5095527
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta2,5 mm
Lunghezza114 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA NICHELATA DIAMETRO (MM) 2,5 5095527


ISO 2936L
Un acciaio in lega completamente temperato per una chiave extra resistente dalla superficie extra dura per una maggiore durata di vita, un rispetto delle prestazioni della chiave e il mantenimento della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta2,5 mm
Lunghezza114 mm
Finituraacciaio
1,06 IVA esclusa
/ Unità
1,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore