CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 19 LUNGHEZZA (MM) 199 4971617
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE FOSFATATE ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:5095503
Roebuck:4971617
Rubix:999180600002991
EAN:3660338515750


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 19 mm |
| Lunghezza | 199 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 19 LUNGHEZZA (MM) 199 4971617
ISO 2936
La lega di acciaio temprato garantisce una chiave durevole con una superficie extra dura per una lunga durata di vita e la conservazione della precisione dimensionale.
La lega di acciaio temprato garantisce una chiave durevole con una superficie extra dura per una lunga durata di vita e la conservazione della precisione dimensionale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 19 mm |
| Lunghezza | 199 mm |
| Finitura | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore