CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 24 LUNGHEZZA (MM) 248 4971619

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE FOSFATATE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4971619
Rubix:999180600002993
EAN:3660338515774
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 24 LUNGHEZZA (MM) 248 4971619
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta24 mm
Lunghezza248 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 24 LUNGHEZZA (MM) 248 4971619


ISO 2936
La lega di acciaio temprato garantisce una chiave durevole con una superficie extra dura per una lunga durata di vita e la conservazione della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta24 mm
Lunghezza248 mm
Finituraacciaio
€ 24,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore