U02800069 280 LTS_8 CHIAVE MASCHIO -M-
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE CON TESTA SFERICA BRUNITE USAG 280 LTS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:280 LTS 8
Rubix:160000000340374
Produttore:U02800069
EAN:8010239057173


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 8 |
| Lunghezza | 150 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02800069 280 LTS_8 CHIAVE MASCHIO -M-
ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 25° rispetto all'asse della vite
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita
Per viti con esagono incassato
Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 25° rispetto all'asse della vite
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x10x40 mm |
|---|---|
| Peso | 80 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 8 |
| Lunghezza | 150 mm |
| Finitura | lucidato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore