U02800006 280_4.5 CHIAVE MASCHIO -Q-
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE ZINCOCROMATE USAG 280
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:280 4.5
Rubix:160000000340324
Produttore:U02800006
EAN:8010239021037


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 4,5 |
| Lunghezza | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02800006 280_4.5 CHIAVE MASCHIO -Q-
ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione zincocromatata
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione zincocromatata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x30x80 mm |
|---|---|
| Peso | 15 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 4,5 |
| Lunghezza | 75 mm |
| Finitura | metall ozincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore