Riferimenti
SCU:3992GA
Rubix:160000000864546
EAN:8031591142888


Riepilogo info tecniche
| Numero di lame | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Spessore massimo | 0,5 mm |
Dettagli del prodotto : SPESSIMETRO 3992GA
Temprati e rettificati. Con vite di bloccaggio. Tipo a lame con profilo conico, lunghe mm 100.
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di lame | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Spessore massimo | 0,5 mm |
| Spessore minimo | 0,05 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore