Riferimenti
SCU:3992GC
Rubix:160000000864548
EAN:8031591142901


Riepilogo info tecniche
| Numero di lame | 20 |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Spessore massimo | 1 mm |
Dettagli del prodotto : SPESSIMETRO 3992GC
Temprati e rettificati. Con vite di bloccaggio. Tipo a lame con profilo conico, lunghe mm 100.
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di lame | 20 |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Spessore massimo | 1 mm |
| Spessore minimo | 0,05 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione