Riferimenti
Usag:966 L 19
Rubix:160000000342638
Produttore:U09660004
EAN:8010239123076


Riepilogo info tecniche
| Campo di misurazione | 1 mm |
|---|---|
| Numero di elementi | 19 |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : U09660004 966 L_19 SPESSIMETRO
Lame coniche ad estremità arrotondate
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x40x30 mm |
|---|---|
| Peso | 130 g |
| Campo di misurazione | 1 mm |
| Numero di elementi | 19 |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza | 155 mm |
| Precisione | 0,04 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore