Riferimenti
Beta Tools:1708/13
Rubix:160000000011729
Produttore:017080013
EAN:8014230046839


Riepilogo info tecniche
| Campo di misurazione | 1 mm |
|---|---|
| Numero di elementi | 13 |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 017080013-SPESSIMETRO 13 LAME /13 1708/13
Spessimetri
Punti di forza
Spessimetri
Applicazioni
Utensili per misurare e tracciare
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso | 59 g |
| Campo di misurazione | 1 mm |
| Numero di elementi | 13 |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza | 105 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore