PRODOTTI PER MANUTENZIONE 729865 B

Spessimetro 29 fogli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:729865 B
Rubix:160000000509930
EAN:7316577079855
PRODOTTI PER MANUTENZIONE 729865 B

Riepilogo info tecniche

Campo di misurazione0,05 mm
Numero di elementi29
Materialeacciaio (gabbia)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE 729865 B


Gli spessimetri SKF 729865 B sono progettati per misurare i giochi. Un'applicazione tipica è la misurazione del gioco interno dei cuscinetti orientabili a rulli durante il processo di montaggio. Il 729865 B è composto da 29 lame di 200 mm (8") in una gabbia d'acciaio.

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misurazione0,05 mm
Numero di elementi29
Materialeacciaio (gabbia)
Lunghezza200 mm
Codice doganale90173000
89,05 IVA esclusa
/ Unità
108,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore