PRODOTTI PER MANUTENZIONE 729865 A

Spessimetro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:729865 A
Rubix:160000000509929
EAN:7316577079848
PRODOTTI PER MANUTENZIONE 729865 A

Riepilogo info tecniche

Campo di misurazione0,3 mm
Numero di elementi13
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE 729865 A


Gli spessimetri SKF 729865 A sono progettati per misurare i giochi. Un'applicazione tipica è la misurazione del gioco interno dei cuscinetti a rulli sferici durante il processo di montaggio. Il 729865 A è composto da 13 lame di 100 mm (4") in un coperchio di plastica.

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misurazione0,3 mm
Numero di elementi13
Materialeacciaio
Lunghezza100 mm
Precisioneprecisione molto elevata
Codice doganale90173000
39,75 IVA esclusa
/ Unità
48,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore