SPESSIMETRO 1547

Spessimetri professionali con 20 lame

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:1547
Rubix:160000001335028
EAN:7311518276577
SPESSIMETRO 1547

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi20
Materialeacciaio
Lunghezza100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SPESSIMETRO 1547


Spessimetri professionali per misurare, tra l'altro, il gioco delle valvole. Contenuto: 20 lame da 0,05 mm a 1,0 mm. Include 20 lame nelle misure da 0,05 mm a 1,00 mm.

Punti di forza

Per la regolazione del gap del regolatore|Adatto per la misurazione dello spessore

Informazioni tecniche


Attributi
Peso100 g
Numero di elementi20
Materialeacciaio
Lunghezza100 mm
Precisione0,01
Codice doganale82041100
11,76 IVA esclusa
/ Unità
14,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione