Riferimenti
Usag:966 13
Rubix:160000000342636
Produttore:U09660002
EAN:8010239077058


Riepilogo info tecniche
| Campo di misurazione | 1 mm |
|---|---|
| Numero di elementi | 13 |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : U09660002 966_13 SPESSIMETRO -E-
Lame coniche ad estremità arrotondate
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x100 mm |
|---|---|
| Peso | 61 g |
| Campo di misurazione | 1 mm |
| Numero di elementi | 13 |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza | 100 mm |
| Precisione | 0,05 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore