Riferimenti
Usag:966 20
Rubix:160000000342637
Produttore:U09660003
EAN:8010239077065


Riepilogo info tecniche
| Campo di misurazione | 1 mm |
|---|---|
| Numero di elementi | 20 |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : U09660003 966_20 SPESSIMETRO -E-
Lame coniche ad estremità arrotondate
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x20x110 mm |
|---|---|
| Peso | 95 g |
| Campo di misurazione | 1 mm |
| Numero di elementi | 20 |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza | 100 mm |
| Precisione | 0,05 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore