Riferimenti
SCU:3992GE
Rubix:160000000864549
EAN:8031591142918


Riepilogo info tecniche
| Numero di lame | 32 |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Spessore massimo | 1 mm |
Dettagli del prodotto : SPESSIMETRO 3992GE
Temprati e rettificati. Con vite di bloccaggio. Tipo a lame con profilo conico, lunghe mm 100.
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di lame | 32 |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Spessore massimo | 1 mm |
| Spessore minimo | 0,03 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione