Riferimenti
Beta Tools:1708/20
Rubix:160000000011730
Produttore:017080020
EAN:8014230046846

Documenti
Dettagli del prodotto : 017080020-SPESSIMETRO 20 LAME /20 1708/20
Spessimetri
Punti di forza
Spessimetri
Applicazioni
Utensili per misurare e tracciare
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Peso | 92 g |
| Numero di elementi | 1 |
| Lunghezza | 105 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
