Riferimenti
SCU:1052B
Rubix:160000000861428
EAN:8031591061172

Dettagli del prodotto : TAGLIATUBI 1052B
Tipo a pinza, in metallo nichelato, con coltello in acciaio temprato, molato. Adatti per il taglio di tubi in palstica PVC-Nylon-PE.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di taglio | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 185 mm |
| Materiali tagliati | pvc, nylon, pe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
