Riferimenti
Usag:208 A 145
Rubix:160000000339094
Produttore:U02080101
EAN:8010239005891

Documenti
Dettagli del prodotto : U02080101 208 A_145 FORBICE -E-
Modello con lame curve - Manici rivestiti in nylon - Corpo in acciaio al Carbonio - Esecuzione nichelata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x100x170 mm |
|---|---|
| Peso | 90 g |
| Capacità di taglio | 47 mm |
| Lunghezza | 145 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
