011290000-FORBICI ELETTRICISTI LAME CURVE BM 1129BM
Forbici per elettricisti lame curve
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1129BM
Rubix:160000000007420
Produttore:011290000
EAN:8014230425603

Documenti
Dettagli del prodotto : 011290000-FORBICI ELETTRICISTI LAME CURVE BM 1129BM
Forbici per elettricisti lame curve
Punti di forza
Forbici per elettricisti lame curve
Applicazioni
Elettrotecnica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 154x79x62 mm |
|---|---|
| Peso | 105 g |
| Capacità di taglio | 44 mm |
| Lunghezza | 145 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
