Riferimenti
Knipex:95 02 21
Rubix:160000000734496
EAN:4003773052128

Dettagli del prodotto : CESOIA MAT.SINTETICI B 2156/3 B21563000
KNIPEX 95 02 21 Cesoia per materiali sintetici anche per canaline guidacavo rivestiti in materiale bicomponente brunita 275 mm
KNIPEX 95 02 21 Cesoia per materiali sintetici anche per canaline guidacavo rivestiti in materiale bicomponente brunita 275 mm
Punti di forza
Per tagliare e accorciare canaline anche in materiale sintetico con spessore max. 4 mm. Speciale rapporto di trasmissione a leva articolata. Geometria di taglio altamente efficace. Lama: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio. Corpo utensile: acciaio elettrico al cromo vanadio, bonificato, temperato ad olio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 285x52x19 mm |
|---|---|
| Capacità di taglio | 4 mm |
| Lunghezza | 275 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 82033000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 171,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 209,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione