Riferimenti
Facom:413.52
Rubix:160000000107516
EAN:3148511754924

Dettagli del prodotto : TAGLIACAVI 413.52
Taglierine a nottolino in rame-alluminio
- Sistema di lame a cricchetto per tagliare cavi di grande diametro con il minimo sforzo.
- Pratica in poco spazio.
- Condotti antiscivolo con protezioni.
- Lama di ricambio per 413A.32: 413A.L32.
- Capacità massima 32 mm.
- Lunghezza dei nasi 65 mm
- Sistema di lame a cricchetto per tagliare cavi di grande diametro con il minimo sforzo.
- Pratica in poco spazio.
- Condotti antiscivolo con protezioni.
- Lama di ricambio per 413A.32: 413A.L32.
- Capacità massima 32 mm.
- Lunghezza dei nasi 65 mm
Punti di forza
Sistema di lame a cricchetto per tagliare cavi di grande diametro con il minimo sforzo. - Pratica in uno spazio ridotto. - Manicotti antiscivolo con protezioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 935 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 310x140x45 mm |
| Peso imballaggio | 935 g |
| Capacità di taglio | 52 mm |
| Lunghezza | 275 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 598,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 729,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione