Riferimenti
Facom:412B.10
Rubix:160000000107515
EAN:3148511754511

Dettagli del prodotto : TAGLIACAVI 412B.10
412 Tagliacavi manuale rame-alluminio
- 412B.10 Tagliacavi "compatto":
- Capacità: diametro 10 mm.
- Molla di ritorno in apertura integrata.
- Blocco in posizione chiusa.
- Design anti-crociatura.
- 412.16 Tagliacavi "Standard":
- Capacità: diametro 16 mm.
- Testa rinforzata, design anti-crociatura.
- Arresto di sicurezza.
- Tagliacavi "Standard": - Capacità: diametro 32 mm (rif. 412.30 - 412.42). 412.30 - 412.42 Tagliacavi "Power":
- Capacità: diametro 32 mm (Ref 412.30) e diametro 42 mm (Ref 412.42).
- Taglio potente, non distorce i cavi elettrici.
- Arresto di sicurezza.
- Set di lame per 412.30: 412.L30.
- Set di lame per 412.42: 412.L42.
- Lunghezza dei boccagli 90 mm.
- Capacità di taglio Ø 42 mm.
- 412B.10 Tagliacavi "compatto":
- Capacità: diametro 10 mm.
- Molla di ritorno in apertura integrata.
- Blocco in posizione chiusa.
- Design anti-crociatura.
- 412.16 Tagliacavi "Standard":
- Capacità: diametro 16 mm.
- Testa rinforzata, design anti-crociatura.
- Arresto di sicurezza.
- Tagliacavi "Standard": - Capacità: diametro 32 mm (rif. 412.30 - 412.42). 412.30 - 412.42 Tagliacavi "Power":
- Capacità: diametro 32 mm (Ref 412.30) e diametro 42 mm (Ref 412.42).
- Taglio potente, non distorce i cavi elettrici.
- Arresto di sicurezza.
- Set di lame per 412.30: 412.L30.
- Set di lame per 412.42: 412.L42.
- Lunghezza dei boccagli 90 mm.
- Capacità di taglio Ø 42 mm.
Punti di forza
Molla di ritorno integrata. - Blocco in posizione chiusa. - Design anti-crociatura. Testa rinforzata, design anti-crocezione. - Arresto di sicurezza. Taglio potente, non deforma i cavi elettrici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 305 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x88x46 mm |
| Peso imballaggio | 305 g |
| Capacità di taglio | 10 mm |
| Lunghezza | 170 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione