CESOIA A CREMAGLIERA 95 31 250

Cesoia a cremagliera

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Knipex:95 31 250
Rubix:999180300055188
EAN:4003773043935
CESOIA A CREMAGLIERA 95 31 250
Riepilogo info tecniche
Capacità di taglio32 mm
Lunghezza250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CESOIA A CREMAGLIERA 95 31 250


KNIPEX 95 31 250 Cesoia a cremagliera (sistema a cricchetto) rivestiti in materiale bicomponente verniciata nera 250 mm
KNIPEX 95 31 250 Cesoia a cremagliera (sistema a cricchetto) rivestiti in materiale bicomponente verniciata nera 250 mm

Punti di forza

Per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a più fili. Non utilizzabili per funi e filo di acciaio. Con taglienti temperati e rettificati. Taglio netto e pulito senza schiacciare. Azionamento con una sola mano grazie al sistema a cricchetto. Minimo sforzo grazie all’elevato rapporto di trasmissione. Avanzamento della lama regolabile in due posizioni per un taglio sicuro con minor sforzo. Maneggevole di peso ridotto e costruzione compatta - impiego anche in condizioni di spazio ristretto. Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale. Rivestimento manici con superficie d´appoggio utile durante il taglio. Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di taglio32 mm
Lunghezza250 mm
Codice doganale82033000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
257,04 IVA esclusa
/ Unità
313,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione