Riferimenti
Usag:210 C 280
Rubix:160000000339097
Produttore:U02100003
EAN:8010239256248

Documenti
Dettagli del prodotto : U02100003 210 C_280 FORBICE
Lama microdentata antiscivolo in acciaio inox - Grandi impugnature ergonomiche in bimateriale - Perfetta per il taglio di alluminio, cartone, gomma, cuoio, moquette, etc
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 290x110x30 mm |
|---|---|
| Peso | 250 g |
| Capacità di taglio | 100 mm |
| Lunghezza | 280 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
